Ledvance - EMERGENCY CONVERSION BOX CONVERSION BOX - 4058075237025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 3 W
Koblingstype - Stand by-kobling/beredskapskobling
Nominell driftstid - 3...3 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Nødfunksjonsovervåkingssystem - Automatisk selvtest
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075237025
Elnummer
3242482
Leverandørens varenummer
4058075237025
Typebeskrivelse
3242482
Effekt:
3 W
Koblingstype:
Stand by-kobling/beredskapskobling
Nominell driftstid:
3...3 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Lengde:
292 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
41 mm


