Ledvance - ENDURA CL CASCADE 80cm E27 Amber PULLERT - 4058075554313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK03
Høyde/dybde - 800 mm
Med baseplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 64.41 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075554313
Elnummer
3109349
Leverandørens varenummer
4058075554313
Typebeskrivelse
LEDVANCE
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Høyde/dybde:
800 mm
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lysstråling:
Direkte
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
160 mm
Lengde:
200 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Har sokkel base for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
Teknisk info:
E27 sokkel, IP44, 220…240 V, Pullert
Anbefalte bruksområder er bl.a Bygningsfasader, terasser, balkonger, gangveibelysning, oppkjørsler.
Ingen lyskilder medfølger


