Ledvance - ENDURA CL CASCADE E27 Wall E27 Amber - 4058075554276

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Endura

EAN/GTIN

4058075554276

Elnummer

3109348

Leverandørens varenummer

4058075554276

Typebeskrivelse

LEDVANCE

Egnet for inbygging:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

E27

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

120 mm

Høyde/dybde:

180 mm

Lengde:

160 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Moderne utelamper i variable design og funksjoner. Endura Classic har en rekke ulike sokkelbaser og gjør det enkelt å bytte ut lyskilder ved behov. Utendørs armaturene kommer med både E27 base, GU10, eller GX53 som gir deg fleksibilitet. Avhenging av armaturtypen i serien er disse godt egnet for husfasader, inngangspartier, balkonger, innkjørsler og stier. Lampene er enkle å installere. Vær oppmerksom på at pærer ikke er inkludert.

Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Har sokkel base for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert


Teknisk info:
E27 sokkel, IP44, 220…240 V
Anbefalte bruksområder er bl.a Bygningsfasader, terasser, balkonger, gangveibelysning, oppkjørsler.

Ingen lyskilder medfølger