Ledvance - ENDURA FRAME Wall E27 - 4058075554399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075554399
Elnummer
3109350
Leverandørens varenummer
4058075554399
Typebeskrivelse
LEDVANCE
Egnet for inbygging:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
245 mm
Lengde:
140 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Har sokkel base for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
Teknisk info:
E27 sokkel, IP44, 220…240 V
Anbefalte bruksområder er bl.a Bygningsfasader, terasser, balkonger, gangveibelysning, oppkjørsler.
Ingen lyskilder medfølger


