Ledvance - FL AREA V 16W ML 830 A48X85 BK - 3240906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854427145
Elnummer
3240906
Leverandørens varenummer
3240906
Typebeskrivelse
3240906
FLOODLIGHT AREA GEN 2-serien, tilgjengelig i forskjellige størrelser, er det smarte valget for utendørsbelysning i logistikksentre, industriområder, parkeringsplasser og små idrettsanlegg. Med opptil 150 lm/W kombinerer den høy effektivitet med robust design for pålitelig ytelse i krevende miljøer. Den universelle asymmetriske strålevinkelen (48° × 85°) sikrer presis, blendfri belysning samtidig som den begrenser lyssøl. Armaturen er designet for holdbarhet, og har IP66- og IK08*-klassifisering, C4-korrosjonsbestandighet og pålitelig drift fra -30 °C til +50 °C. En pusteventil og forbedret vannstopp-strekkavlastning forlenger levetiden ytterligere. Den fleksible, vinklede braketten med bred rotasjon muliggjør enkel og nøyaktig installasjon på tvers av varierte monteringsscenarier. Det flate herdede glassdekselet sikrer sikker drift med null oppoverrettet lysutbytte (ULOR 0 % ved 0°).
Produktfordeler
- Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen
- Svært allsidig på grunn av valgbare effekttrinn (Multi Lumen) på dekselet
- Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppfunksjon
- Høy lyskvalitet og lav blending ( UGR) takket være detaljert objektivdesign
- Lyssterk robust og holdbar
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
Bruksområder
- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Utendørs bruk (IP66)
- D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, f.eks. ved støvansamling
- Offentlige områder
- Sportsanlegg
- Anleggsområder
- Parkering
- Logistikkområder, transportanlegg og korridorer
Produktfunksjoner
- Høy lyseffekt: opptil 150 lm/W
- Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder
- Multi-lumen-funksjon for å justere lysstyrkenivåene etter spesifikke behov
- Beskyttelsestype: IP66
- Korrosjonsbestandighet C4: egnet for bruk i miljøer med moderat saltholdighet
- Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger
- Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde
Teknisk info for dette produktet:
1850lm/1300lm 16W/11W 830 Ra>80 48°x85° IP66 Levetid L70/B50: 100 000T 116/118lm/W 5sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Maks. vindlastflate 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W = 0,105 m²
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, skal armaturet destrueres.
- Rekkeklemme følger ikke med. Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen
- Svært allsidig på grunn av valgbare effekttrinn (Multi Lumen) på dekselet
- Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppfunksjon
- Høy lyskvalitet og lav blending ( UGR) takket være detaljert objektivdesign
- Lyssterk robust og holdbar
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
Bruksområder
- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Utendørs bruk (IP66)
- D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, f.eks. ved støvansamling
- Offentlige områder
- Sportsanlegg
- Anleggsområder
- Parkering
- Logistikkområder, transportanlegg og korridorer
Produktfunksjoner
- Høy lyseffekt: opptil 150 lm/W
- Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder
- Multi-lumen-funksjon for å justere lysstyrkenivåene etter spesifikke behov
- Beskyttelsestype: IP66
- Korrosjonsbestandighet C4: egnet for bruk i miljøer med moderat saltholdighet
- Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger
- Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde
Teknisk info for dette produktet:
1850lm/1300lm 16W/11W 830 Ra>80 48°x85° IP66 Levetid L70/B50: 100 000T 116/118lm/W 5sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Maks. vindlastflate 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W = 0,105 m²
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, skal armaturet destrueres.
- Rekkeklemme følger ikke med. Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


