Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - FL FLEX 11400lm A45x140 830 ML WAL P LYSKASTER - 4099854373237

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FL FLEX 11400lm A45x140 830 ML WAL P LYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854373237

Elnummer

3228593

Leverandørens varenummer

4099854373237

Typebeskrivelse

FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL

Floodlight Flex-serien fra Ledvance er den mest robuste i serien og består av et meget bredt utvalg kvalitetslyskastere fra 6 000 til 70 000 lumen. Ved hjelp av diodenes individuelle optikk kan armaturen leveres med mange forskjellige spredningsvinkler i både symmetrisk og asymmetrisk fordeling. Armaturet er ekstremt robust og motstandsdyktig mot vær og vind. Armaturet er dobbelt pulverlakkert og har korrosjonsbeskyttelsesklasse C5 slik at det kan monteres i havneanlegg og andre områder med høyt saltinnhold. Armaturet har integrert ventilasjon for å hindre kondens inne i armaturet. Designet er utført på en måte som motvirker stående vann på overflaten av beslagshuset. Armaturen finnes i PÅ/AV-versjon og i en versjon med DALI type 2 D4i. DALI-versjonen har en ekstra kabelgjennomføring som muliggjør tilkobling av Zhaga/NEMA kommunikasjonsutstyr. PÅ/AV-versjonene er utstyrt med multilumen, som via et potensiometer kan stille inn lysmengden i fire trinn. Armaturet har IK08 og 5 års garanti.

Egenskaper innenfor produkt serien:
* Korrosjonsbestandighet C5: testet i miljøer med høy saltholdighet
* LED-driver kan skiftes ut
* 3 kabelinnføringer for fleksibel bruk og enkel tilkobling mellom armaturer
* Integrert ventilasjon som forhindrer kondens i armaturen
* Design av vannavløpet for å forhindre stående vann
* Enkel vinkeljustering ved å låse hver 2,5°
* Tydelig vinkelgradangivelse
* IK08
* 5 års garanti

Teknisk info for dette produktet:
80W/68W/56W/44W, 11400lm/9700lm/8100lm/6500lm, 830, 45°x140°, IP66, Ra>80, 3000K

Floodlight Flex er tilgjengelig i følgende versjoner:

Spredninger: symmetrisk 20°/30°/60°.
Asymmetrisk 45°x140°/ 55°x120°/ 60°x110°
Dali

Utstyr/tilbehør
Leveres uten kabler
Andre kabelgjennomføring inkludert
2 gummiinnsatser for 6,5 - 7,5 mm kabler inkludert