Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - FLOODLIGHT 10 1200lm 840 SVART SYMMETRISK IP65 POWERSW - 4099854305665

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FLOODLIGHT 10 1200lm 840 SVART SYMMETRISK IP65 POWERSW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854305665

Elnummer

3218796

Leverandørens varenummer

4099854305665

Typebeskrivelse

3218796

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

40...40 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

145...145 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

136 mm

Bredde:

36 mm

Høyde/dybde:

127 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

98

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

125

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE FLOODLIGHT GEN 4-familien setter en ny standard for utendørsbelysning, som tilbyr eksepsjonell ytelse for en rekke bruksområder.
Den leverer en imponerende effektivitet på opptil 150 lm/W og en lang levetid på 75 000 timer (L80/B10), minimere energikostnader og vedlikehold.
Installatørvennlige funksjoner som valgbare lumenpakker for justerbar lysstyrke og en vanntett kabelgjennomføring gir brukervennlighet og pålitelig drift i tøffe værforhold.

C4 korrosjonsklasse sikrer holdbarhet i kystmiljøer, mens pustemembranen hindrer vannoppbygging i armaturet.
GEN 4 tilbyr også en ny sensorversjon med automatisk dimming for miljøbevisst drift, redusere lysforurensning og energiforbruk.

Med sin robuste konstruksjon (opp til IP66/IK08) for pålitelig beskyttelse, enkel montering av brakett og en omfattende 5-års garanti, FLOODLIGHT GEN 4 familien er det ideelle valget for pålitelig og langvarig utendørsbelysning.
Serien kompletteres også med PHOTOCELL-versjoner med integrert dagslyssensor.

Egenskaper innenfor produkt serien:
* Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppfunksjon.
* Svært allsidig på grunn av valgbare effekttrinn (Multi Lumen) på dekselet.
* Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen.
* Ingen øcvre lyslekasje (ULOR 0%) når montert med 0° tilt.
* C4 korrosjonsklasse.
* Høy lyseffekt: opptil 150 lm/W.
* Tilgjengelig i 3000K, 4000K og 6500K
* Beskyttelsestype: IP66.
* Tilgjengelig i sensor versjoner
* Tilgjengelig med Photocell og integrert dagslys sensor.
* Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger.
* Reflektorbasert, symmetrisk lysdistribusjon med 100° x 100° strålevinkel.
* Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde.


Teknisk info:
100 ° x 100 °, 75000 Timer levetid(L80/B10), 5 sdcm, 220…240 V, IP66, 145 lm/W

Anbefalte bruksområder:
Offentlige områder, Bygningsfasader, Anleggsområder: parkeringsområder,

Sikkerhetsråd:
Maks. vindbelastningsflate 0.015 m²