Ledvance - FLOODLIGHT 20 17W 830 SVART SYMMETRISK IP65 POWERSW - 4099854305788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4099854305788
Elnummer
3218792
Leverandørens varenummer
4099854305788
Typebeskrivelse
3218792
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
17 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
75...75 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2200...2200 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
133...133 lm/W
Virkningsgrad:
0,9
Justerbar strålevinkel:
Nei
Lengde:
157 mm
Bredde:
38 mm
Høyde/dybde:
141 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
Ja
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
102
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
131
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Den leverer en imponerende effektivitet på opptil 150 lm/W og en lang levetid på 75 000 timer (L80/B10), minimere energikostnader og vedlikehold.
Installatørvennlige funksjoner som valgbare lumenpakker for justerbar lysstyrke og en vanntett kabelgjennomføring gir brukervennlighet og pålitelig drift i tøffe værforhold.
C4 korrosjonsklasse sikrer holdbarhet i kystmiljøer, mens pustemembranen hindrer vannoppbygging i armaturet.
GEN 4 tilbyr også en ny sensorversjon med automatisk dimming for miljøbevisst drift, redusere lysforurensning og energiforbruk.
Med sin robuste konstruksjon (opp til IP66/IK08) for pålitelig beskyttelse, enkel montering av brakett og en omfattende 5-års garanti, FLOODLIGHT GEN 4 familien er det ideelle valget for pålitelig og langvarig utendørsbelysning.
Serien kompletteres også med PHOTOCELL-versjoner med integrert dagslyssensor.
Egenskaper innenfor produkt serien:
* Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppfunksjon.
* Svært allsidig på grunn av valgbare effekttrinn (Multi Lumen) på dekselet.
* Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen.
* Ingen øcvre lyslekasje (ULOR 0%) når montert med 0° tilt.
* C4 korrosjonsklasse.
* Høy lyseffekt: opptil 150 lm/W.
* Tilgjengelig i 3000K, 4000K og 6500K
* Beskyttelsestype: IP66.
* Tilgjengelig i sensor versjoner
* Tilgjengelig med Photocell og integrert dagslys sensor.
* Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger.
* Reflektorbasert, symmetrisk lysdistribusjon med 100° x 100° strålevinkel.
* Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde.
Teknisk info:
17W /11W, 2200 lm/1465 lm, 830 100° x 100°, 75 000 T (L80/B10), 5 sdcm, 220…240 V, IP66, 133 lm/W
Anbefalte bruksområder:
Offentlige områder, Bygningsfasader, Anleggsområder: parkeringsområder,
Sikkerhetsråd:
Maks. vindbelastningsflate 0.015 m²


