Ledvance - FLOODLIGHT LED 150W/6500K SVA - 4058075811027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075811027
Elnummer
3241059
Leverandørens varenummer
4058075811027
Typebeskrivelse
3241059
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Maks systemeffekt:
150 W
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
2800...2800 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Matt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
150...150 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
15000...0 lm
Virkningsgrad:
0,9
Lengde:
298 mm
Bredde:
269 mm
Høyde/dybde:
128 mm
Brannvernklasse "D":
nei


