Utgått

Ledvance - FLOODLIGHT LED 20W/3000K IP65 - 4058075001084

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FLOODLIGHT LED 20W/3000K  IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 41 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075001084

Elnummer

3241056

Leverandørens varenummer

4058075001084

Typebeskrivelse

3241056

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

20 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

87...87 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming DALI:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

20...20 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Armatureffektivitet:

100...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Lengde:

155 mm

Bredde:

167 mm

Høyde/dybde:

44 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

LEDVANCE® Floodlight-familien er en tett lyskaster (IP65) med opptil 20 000 lm og 100 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). IK07 (20/50W)og IK08 (100/150/200W). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget av aluminium (100/150/200W) eller plast (PC; 20/50W). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr.: 3241056 Lumen 2000lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 20 W, Ra>80, 100 ° Utstrålingsvinkel, 50 000 t, Farge Hvit, IP65, ikke dim, Etim: EC001744 Spot luminaire/floodlight