Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - FLOODLIGHT PERFOMANCE SENSOR 20W 4000K SYM100 HVIT IP65 - 4058075460973

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FLOODLIGHT PERFOMANCE SENSOR 20W 4000K SYM100 HVIT IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Fristrålende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.81 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075460973

Elnummer

3203930

Leverandørens varenummer

4058075460973

Typebeskrivelse

3203930

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

20 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

102...102 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

19 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

20...20 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

1000 mm

Bredde:

156 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

86

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

99

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® FLOODLIGHT-familien er en tett lyskaster med sensor (IP65) med opptil 6000 lm og 120 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget av aluminium (10/20/50W). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3203930: 20W, 2400lm, 4000K, 220-240 V, Ra>80, 55 000t, Farge Hvit, IP65, ikke dim.