Ledvance - FLOODLIGHT PERFORMANCE 80W 4000K SVART SYM 100 IP65

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 80...80 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 10000...10000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4058075422520

Elnummer

3242473

Leverandørens varenummer

4058075422520

Typebeskrivelse

3242473

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

80...80 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Lysstrøm

10000...10000 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Glass, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

100...277 V

Nominell strøm

430...430 mA

Driftsutstyr

EVG

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Andre

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD)

19

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

70000 h

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-30...50 °C

Maks systemeffekt

80 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

10000 lm

Virkningsgrad

0,9

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

250 mm

Høyde/dybde

55 mm

Lengde

1000 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

3

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

24

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

28

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

125 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE-familien er en tett lyskaster (IP65) med opptil 25 000 lm og 125 lm/W (driftstemperatur fra –30 °C til +50 °C). IK07 (10/20/30/50W)og IK08 (65/80/125/165/200W). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget av aluminium. 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3242473: 80W, 10000lm, 4000K, 100-277 V, Ra>80, 100° utstrålingsvinkel, 55 000 timer, Farge Svart, IP65, ikke dim.