Ledvance - FloodlightLED 100W/4000K Black - 4058075001138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 210.96 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075001138
Elnummer
3241010
Leverandørens varenummer
4058075001138
Typebeskrivelse
3241010
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Maks systemeffekt:
100 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
435...435 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Matt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
10000...0 lm
Lengde:
243 mm
Bredde:
253 mm
Høyde/dybde:
93 mm
Brannvernklasse "D":
nei


