Ledvance - HB FLEX 23400-44160lm 70 ML 840 WT p - 3381474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854538797
Elnummer
3381474
Leverandørens varenummer
3381474
Typebeskrivelse
3381474
LEDVANCE HIGH BAY FLEX er en robust og energieffektiv armatur for industri og høye tak som leverer opptil 195 lm/W og har en levetid på opptil 100 000 timer. Med Multi Lumen-funksjonen eller DALI-2 kan lysutbyttet tilpasses etter behov, og forskjellige strålevinkler gjør den ideell for varierende monteringshøyder. Armaturen er både støv- og vannbeskyttet (IP66), slagfast (IK10) og ballsikker i henhold til gjeldende standarder, noe som gjør den perfekt for lager, logistikkhaller, industri, idrettsanlegg og andre bygninger med høye tak. Det flate, kompakte designet gjør rengjøringen enklere, reduserer støvopphopning og gir samtidig energibesparelser på opptil 70 % sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. Monteringskrok er inkludert, og braketter for kjede- eller utenpåliggende montering er tilgjengelig som tilbehør.
Produktfordeler
- Flatt husdesign for å minimere støvansamling og enkel rengjøring.
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design.
- Armatur med ballgitter for økt fysisk robusthet (i henhold til DIN 18032-3 og DIN 57710-13).
- Energisparelser på opptil 70 % sammenlignet med konvensjonelle høytliggende armaturer.
Produktfunksjoner
- Multi Power og Multi lumen med effektvalg bryter.
- Ulike lumenvalg og strålevinkler for monteringshøyder.
- Høy lysutbytte: opptil 195 lm/W.
- Levetid (L80/B10): opptil 100 000 timer (ved 35 °C).
- Type beskyttelse: opp til IP66.
- Slagfasthet: IK10.
Bruksområder
- Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalogenlyskilder.
- Lagerbygg, logistikkhaller.
- Industri.
- Sportsanlegg.
- Høye innertak (f.eks. på shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)
Utstyr/tilbehør
- Monteringskrok medfølger
- Monteringsbraketter for overflate- og kjettingmontering er tilgjengelig som separat tilbehør
Teknisk info:
44160lm-23400lm 240W-120W 840 ikke Dim 70° IP66 (L70/B50) 102 000T 195-184lm/W ≤3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd:
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I.
- Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er tilkoblet til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Flatt husdesign for å minimere støvansamling og enkel rengjøring.
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design.
- Armatur med ballgitter for økt fysisk robusthet (i henhold til DIN 18032-3 og DIN 57710-13).
- Energisparelser på opptil 70 % sammenlignet med konvensjonelle høytliggende armaturer.
Produktfunksjoner
- Multi Power og Multi lumen med effektvalg bryter.
- Ulike lumenvalg og strålevinkler for monteringshøyder.
- Høy lysutbytte: opptil 195 lm/W.
- Levetid (L80/B10): opptil 100 000 timer (ved 35 °C).
- Type beskyttelse: opp til IP66.
- Slagfasthet: IK10.
Bruksområder
- Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalogenlyskilder.
- Lagerbygg, logistikkhaller.
- Industri.
- Sportsanlegg.
- Høye innertak (f.eks. på shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)
Utstyr/tilbehør
- Monteringskrok medfølger
- Monteringsbraketter for overflate- og kjettingmontering er tilgjengelig som separat tilbehør
Teknisk info:
44160lm-23400lm 240W-120W 840 ikke Dim 70° IP66 (L70/B50) 102 000T 195-184lm/W ≤3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd:
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I.
- Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er tilkoblet til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


