Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - HID LED Highbay UN14000lm 105W/4000K E40 - 4058075780385

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HID LED Highbay UN14000lm 105W/4000K E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 105...105 W

  • Lysstrøm - 14000...14000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 76.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075780385

Elnummer

3764917

Leverandørens varenummer

4058075780385

Typebeskrivelse

3764917

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

105...105 W

Lysstrøm:

14000...14000 lm

Lysutbytte lampe:

133 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

14000 lm

Lysstyrke:

6636 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Strålevinkel:

100...100 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

250 mm

Lengde:

263 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

105 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Spesifikasjon for ELnr; 3764917; HID Highbay Design, 14000 lumen, 4000 Kelvin, 105 Watt, tilsvarende tradisjonell 250 Watt, 220…240 V , RA 80, utstrålingsvinkel 100 °, Klar , ikke dimbarbar, levetid: 50000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E40 Sokkel, IP40, -20…+50 °C temperaturområde, Energiklasse E, Etim EC001959

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien