Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - HIGH BAY BRACKETS GEN4 87 147 190 210W - 4058075695191

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY BRACKETS GEN4 87 147 190 210W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 138 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075695191

Elnummer

1311987

Leverandørens varenummer

4058075695191

Typebeskrivelse

1311987

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

138 mm

Bredde:

35 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

150 mm

Brakettene av svart stål for LEDVANCE® High-Bay LED armaturer Gen 4. Justerbar svingradius: ±90°.

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien