Utgått

Ledvance - HIGH BAY DALI 155W 4000K 115° IP65 - 4058075130678

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY DALI 155W 4000K 115° IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 155 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 22000...0 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 328.75 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075130678

Elnummer

3201957

Leverandørens varenummer

4058075130678

Typebeskrivelse

3201957

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

155 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

22000...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

155...155 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

360 mm

Høyde/dybde:

131 mm

Lengde:

360 mm

Ytre diameter:

360 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

LEDVANCE® HIGH BAY DALI -familien er effektive LED-armaturer med eksklusiv design. (IP65) Tilbehør som krok, brakett og 1.5m tilledning er inkludert. Tilgjengelig i 90W: 13000lm – 155W: 22000lm med fargetemperatur 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 140lm/W. (driftstemperatur fra -30° til +50°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er lagerhus, lagerhaller, industri, innendørs og utendørs og høye takhøyder. (kan erstatte kvikksølv og metallhalogenarmaturer.) Spesifikasjoner for El.nr: 3201957: 22000 Lumen, 4000K, 100-240V, 155W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 115°, 50 000t, Farge Sort, IP65, dimbar.