Utgått

Ledvance - HIGH BAY DALI REFRACTOR 155 W 70 GRADER CL - 4058075305939

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY DALI REFRACTOR 155 W 70 GRADER CL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075305939

Elnummer

3242498

Leverandørens varenummer

4058075305939

Typebeskrivelse

3242498

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

70 °

Farge:

Sølv

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Diameter:

480 mm

LEDVANCE® HIGH BAY DALI -familien. Reflektorer for HIGH BAY DALI-armatur. Tilgjengelig med strålevinkel: 70°, 80°. Polykarbonatrefraktor av høy kvalitet. Sikkerhetsline for reflektoren medfølger. Spesifikasjon for ELnr; 3242498 : utstrålingsvinkel 70 °, produkt mål 480.0 mm lengde, 0 bredde, 294.8 mm høyde, 480.0 mm diameter