Ledvance - HIGH BAY DALI REFRACTOR 90 W 80 GRADER CL - 4058075305922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075305922
Elnummer
3242497
Leverandørens varenummer
4058075305922
Typebeskrivelse
3242497
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Diameter:
413 mm


