Ledvance - HIGH BAY GEN 4 190W 840 70DEG IP65 2700 lm ≤5 sdcm - 4058075692824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 190 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 27000...27000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 359.13 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075692824
Elnummer
3208504
Leverandørens varenummer
4058075692824
Typebeskrivelse
3208504
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
80000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
190 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
27000...27000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
840...840 mA
Driftsutstyr:
EVG
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
190...190 W
Armatureffektivitet:
140...140 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
20 %
Virkningsgrad:
0,95
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Høyde/dybde:
156 mm
Lengde:
1500 mm
Ytre diameter:
321 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
3
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
5


