Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - HIGH BAY GEN 4 87W 840 110DEG IP65 13000 lm, ≤5 sdcm - 4058075692718

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY GEN 4 87W 840 110DEG IP65 13000 lm, ≤5 sdcm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 87 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 13000...13000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075692718

Elnummer

3208501

Leverandørens varenummer

4058075692718

Typebeskrivelse

3208501

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

87 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

13000...13000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

400...400 mA

Driftsutstyr:

EVG

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

87...87 W

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20 %

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Høyde/dybde:

155 mm

Lengde:

1500 mm

Ytre diameter:

280 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

5

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

9

LEDVANCE® HIGH BAY Gen4-familien er effektive LED-armaturer med eksklusiv design som egner seg godt for monteringshøyder på 6-14 meter. (IP65). Tilgjengelig i 87W: 13 000 lm til 210W: 30 000 lm med fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid 50 000 timer (L80) og effektivitet opptil 150lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +50°) 5 års garanti. Armaturet gir svært effektiv energibesparelse i forhold til tradisjonelt kvikksølv og metallhalogen armaturer. Anbefalte bruksområder er lagerhus, lagerhaller, industri, innendørs og utendørs og høye takhøyder. Monteringeskrok medfølger, men brakett, reflektor og refraktorer er tilgjengelige som separat tilbehør og må bestilles i tillegg. Fjernkontroll til sensorversjoner kan kjøpes separat (overstyrer sensor switcher)Spesifikasjon for ELnr; 3208501; 13000 lumen, 4000 Kelvin, 87 Watt, ≤5 sdcm, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 110 °, Aluminum, ikke dimbar, levetid: 50 000 timer (L80/B50), IP65

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien