Utgått

Ledvance - HIGH BAY LED 200W/4000K 110° IP65 - 4058075074385

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY LED 200W/4000K 110° IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 27000...0 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 389.77 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075074385

Elnummer

3206997

Leverandørens varenummer

4058075074385

Typebeskrivelse

3206997

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

27000...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Andre

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

200...200 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

376 mm

Høyde/dybde:

139 mm

Lengde:

376 mm

Ytre diameter:

376 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

LEDVANCE® HIGH BAY-familien er effektive LED-armaturer med eksklusiv design. (IP65) Tilbehør som krok, brakett og 1.5m tilledning er inkludert. Tilgjengelig i 95W: 13 000lm – 250W: 30 000lm med fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 120lm/W. (driftstemperatur fra -30° til +50°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er lagerhus, lagerhaller, industri, innendørs og utendørs og høye takhøyder. (kan erstatte kvikksølv og metallhalogenarmaturer.) Spesifikasjoner for El.nr: 3206997: 27 000Lm, 4000K, 100-240V, 200W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 110°, 50 000t, Farge Sort, Fysiske mål: 376mmx139mm, IP65, ikke dim.