Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - HIGH BAY PFM Reflektor alu 155W-210W 65° - 4058075507050

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY PFM Reflektor alu 155W-210W 65°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075507050

Elnummer

3202839

Leverandørens varenummer

4058075507050

Typebeskrivelse

3202839

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Aluminium

Strålingsvinkel:

65 °

Farge:

Sølv

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

500 mm

Bredde:

500 mm

Høyde/dybde:

81 mm

Diameter:

500 mm

HIGH BAY PFM Reflektor alu 155W-210W 65°, utstrålingsvinkel 65 °. Passer til følgende EL nr: 3203840, 3203841, 3203842

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien