Ledvance - HIGH BAY PFM Reflektor alu 93W 65° - 4058075507043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075507043
Elnummer
3202838
Leverandørens varenummer
4058075507043
Typebeskrivelse
3202838
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
65 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
415 mm
Bredde:
415 mm
Høyde/dybde:
205 mm
Diameter:
415 mm


