Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - HIGH BAY PFM Refraktor klar 93W 90° - 4058075507029

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY PFM Refraktor klar 93W 90°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075507029

Elnummer

3202836

Leverandørens varenummer

4058075507029

Typebeskrivelse

3202836

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

90 °

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

309 mm

Bredde:

309 mm

Høyde/dybde:

76 mm

Diameter:

309 mm

HIGH BAY PFM Refraktor klar 93W 90°, utstrålingsvinkel 90 °. Passer til følgende EL nr: 3203836, 3203837, 3203838, 3203839

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien