Ledvance - HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 87W - 4058075699397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075699397
Elnummer
3004882
Leverandørens varenummer
4058075699397
Typebeskrivelse
3004882
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Lengde:
415 mm
Høyde/dybde:
205 mm
Diameter:
415 mm
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


