Ledvance - HIGH BAY SENSOR GEN4 87 147 190W tilbehørsdel - 4058075611412

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY SENSOR GEN4 87 147 190W tilbehørsdel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

  • Egnet for hjelpelyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075611412

Elnummer

3208519

Leverandørens varenummer

4058075611412

Typebeskrivelse

3208519

Lampetype:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Materiale i reflektor:

Andre

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

56 mm

Høyde/dybde:

49 mm

Lengde:

49 mm

Ytre diameter:

56 mm

Sensor til LEDVANCE® HIGH BAY Gen 4 familien