Ledvance - HIGH BAY VALUE BRACKET 100W - 4058075423350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 148 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075423350
Elnummer
3242454
Leverandørens varenummer
4058075423350
Typebeskrivelse
3242454
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
148 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
110 mm
LEDVANCE® High Bay VALUE -familien har bracket for 100W, 150W og 200W . Spesifikasjoner for El.nr: 3242454: for 100 W, Farge sort


