Ledvance - HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 GRADER SØLV - 4058075423275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Strålingsvinkel - 80 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075423275
Elnummer
3202840
Leverandørens varenummer
4058075423275
Typebeskrivelse
3202840
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
335 mm
Høyde/dybde:
80 mm
Diameter:
335 mm


