Ledvance - HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150 W 80 GRADER SØLV - 4058075423282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 80 °
Farge - Sølv
Perforert raster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075423282
Elnummer
3202841
Leverandørens varenummer
4058075423282
Typebeskrivelse
3202841
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Lengde:
385 mm
Høyde/dybde:
82 mm
Diameter:
385 mm


