Ledvance - HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200 W 80 GRADER SØLV - 4058075423312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 80 °
Farge - Sølv
Perforert raster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075423312
Elnummer
3202842
Leverandørens varenummer
4058075423312
Typebeskrivelse
3202842
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Lengde:
425 mm
Høyde/dybde:
85 mm
Diameter:
425 mm
LEDVANCE® HIGH BAY VALUE-familien. Reflektorer for HIGH BAY VALUE armaturer. Strålevinkel: 80°. Aluminium reflektor av høy kvalitet. Spesifikasjon for ELnr; 3202842 :, utstrålingsvinkel 80 ° produkt mål 425.0 mm lengde, 85.0 mm høyde, 425.0 mm bredde/diameter


