Ledvance - HighBay COMP V BRACKET 133W - 4058075715295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 152 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075715295
Elnummer
1311990
Leverandørens varenummer
4058075715295
Typebeskrivelse
HB COMP V BRACKET 133W
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
152 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
108 mm
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


