Ledvance - HighBay COMP V BRACKET 166W - 4058075715318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 190 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075715318
Elnummer
1311991
Leverandørens varenummer
4058075715318
Typebeskrivelse
HB COMP V BRACKET 166W
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
190 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
123 mm
LEDVANCE® High Bay Compact Value Brakettene er laget av svart stål, Justerbar dreibar vinkel: ±60°, brukes sammen med Elnr; 3208522. Spesifikasjon for ELnr; 1311991; , 220…240, levetid: ,


