Ledvance - HighBay COMP V REFL 225W 80DEG SI - 4058075715264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Strålingsvinkel - 80 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075715264
Elnummer
3004893
Leverandørens varenummer
4058075715264
Typebeskrivelse
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Lengde:
475 mm
Bredde:
475 mm
Høyde/dybde:
140 mm
Diameter:
475 mm


