Ledvance - HighBayLED 200W/4000K 100-240V - 4058075001053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 200 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 22000...0 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075001053
Elnummer
3241016
Leverandørens varenummer
4058075001053
Typebeskrivelse
3241016
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
200 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
22000...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
100...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Materiale i reflektor:
Aluminium
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
200...200 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
380 mm
Høyde/dybde:
159 mm
Ytre diameter:
380 mm
Type kabling:
Avslutning
Med beskyttelsesdeksel:
nei


