Ledvance - HQI-T 1000W/N E40 - 4058075388413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 110000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 3350 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075388413
Elnummer
3800168
Leverandørens varenummer
4058075388413
Typebeskrivelse
3800168
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
110000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
3350 K
Lysutbytte lampe:
110 lm/W
Lysfarge:
630
Lampespenning:
130...130 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P30
Diameter:
82 mm
Total lengde:
345 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1161 kWh
Middels levetid:
9000 h


