Ledvance - HQL LED 5400lm 41W /827 230V GL E40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 5400...5400 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E40
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 28.78 kg CO2
EAN/GTIN
4058075766013
Elnummer
3764908
Leverandørens varenummer
4058075766013
Typebeskrivelse
3764908
Merkespenning fra/til
220...220 V
Lysstrøm
5400...5400 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E40
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
190...190 mA
Virkningsgrad
0,9
Lampeeffekt
41...41 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
5400 lm
Lysutbytte lampe
131 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
80 mm
Lengde
202 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
41 kWh
Middels levetid
60000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
HQL LED familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 eller IP60 beskyttelse og høy energibesparelse når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnettet. Elektronisk forkobling og tennere må fjernes før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjon for ELnr; 3764908; HQL Design, 5400 lumen, 2700 Kelvin, 41 Watt, tilsvarende tradisjonell 125 Watt, 220…240 V , RA 80, utstrålingsvinkel 360 °, Matt , ikke dimbarbar, levetid: 60000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E40 Sokkel, IP65, -20…+60 °C temperaturområde, Energiklasse E, Etim EC001959