Ledvance - HQL LED 80 3600lm 827 E27 P 19.4 W - KVIKKSØLVERSTATTER - 3780492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854469985
Elnummer
3780492
Leverandørens varenummer
3780492
Typebeskrivelse
3780492
Samme design som tradisjonelle HQL-lamper med frostet, ellipsoid heldekkende glasspære. Sparer opptil 82 % energi når den brukes som erstatning for kvikksølvdamplamper (HQL). Full utnyttelse av reflektoren i eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel og lav vekt på produktet. Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid. Øyeblikkelig 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
Produktegenskaper
- Erstatning for HQL: Egnet for drift med konvensjonelt kontrollutstyr (CCG) for HQL eller 230 V nettstrøm.
- Erstatning for annen HID: Egnet for drift med nettspenning uten kontrollutstyr.
- Svært høy effektivitet på 185 lm/W.
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Høy overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N).
- Svært bredt omgivelsestemperaturområde på -20...+60 °C.
Anbefalte bruksområder er; Gater, Områdebelysning, Fotgjengersoner, Parker, Utendørs bruk kun i egnede armaturer.
Teknisk info:
19,4W, E27, 360°, 3600lm, 60000T, 185lm/W, ≤6sdcm, 2700K, 220-240 V, Ra80
Sikkerhetsråd
- Ikke egnet for drift med tennere.
- Drift på kondensatoren kan føre til reduksjon av systemets effektfaktor.
- Ved horisontal installasjon er lampens tc-punkt plassert på oversiden av lampen.
- Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Kun egnet for temperaturer opptil 60 °C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Produktegenskaper
- Erstatning for HQL: Egnet for drift med konvensjonelt kontrollutstyr (CCG) for HQL eller 230 V nettstrøm.
- Erstatning for annen HID: Egnet for drift med nettspenning uten kontrollutstyr.
- Svært høy effektivitet på 185 lm/W.
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Høy overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N).
- Svært bredt omgivelsestemperaturområde på -20...+60 °C.
Anbefalte bruksområder er; Gater, Områdebelysning, Fotgjengersoner, Parker, Utendørs bruk kun i egnede armaturer.
Teknisk info:
19,4W, E27, 360°, 3600lm, 60000T, 185lm/W, ≤6sdcm, 2700K, 220-240 V, Ra80
Sikkerhetsråd
- Ikke egnet for drift med tennere.
- Drift på kondensatoren kan føre til reduksjon av systemets effektfaktor.
- Ved horisontal installasjon er lampens tc-punkt plassert på oversiden av lampen.
- Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Kun egnet for temperaturer opptil 60 °C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact


