Ledvance - HQL LED FIL 125 CCG/AC E27 5400 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 360 ° IP65 ikke dim Matt 25000 T. - 4099854071850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 38...38 W
Lysstrøm - 5400...5400 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.98 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854071850
Elnummer
3768084
Leverandørens varenummer
4099854071850
Typebeskrivelse
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
38...38 W
Lysstrøm:
5400...5400 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
160...160 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
90 mm
Lengde:
217 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Klirrfaktor (THD):
10 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


