Ledvance - ILY II 16500lm DALI 4000K - 3366023

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - ILY II 16500lm DALI 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132396

Elnummer

3366023

Leverandørens varenummer

3366023

Typebeskrivelse

3366023

ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm2. Kraftig lysstyrker med 16500lm. Armaturen leveres i 1440mm lengde og med 4000K, leveres med DALI-2 driver. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23.