Ledvance - INDIVILED CORNER CONNECTOR HVIT - 4099854214905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 350 mm
Bredde - 350 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854214905
Elnummer
3361423
Leverandørens varenummer
4099854214905
Typebeskrivelse
LN INV CORNER CONNECTOR WT
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
350 mm
Bredde:
350 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
43 mm
Mekanisk og elektrisk kontakt (profil, 5 x 2,5 mm² intern ledning og terminalplugg, han-hun AC-plugg)
svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon, laget av pulverlakkert Aluminium.
svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon, laget av pulverlakkert Aluminium.


