Ledvance - INDIVILED INFILL 1200 HVIT MELLOMSTYKKE - 4099854214868

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1300 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Indiviled

EAN/GTIN

4099854214868

Elnummer

3361425

Leverandørens varenummer

4099854214868

Typebeskrivelse

LN INV INFILL 1200 WT

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1300 mm

Bredde:

125 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

43 mm

Mekanisk og elektrisk kontakt (profil, 5 x 2,5 mm² intern ledning og terminalplugg, han-hun AC-plugg) for sammenhengende linjearmaturer.
Svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon laget av pulverlakkert Aluminium.