Ledvance - INDIVILED INFILL 1500 HVIT MELLOMSTYKKE - 4099854214844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1600 mm
Bredde - 125 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854214844
Elnummer
3361426
Leverandørens varenummer
4099854214844
Typebeskrivelse
LN INV INFILL 1500 WT
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1600 mm
Bredde:
125 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
43 mm
Mekanisk og elektrisk kontakt (profil, 5 x 2,5 mm² intern ledning og terminalplugg, han-hun AC-plugg) for sammenhengende linjearmaturer.
Svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon laget av pulverlakkert Aluminium.
Svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon laget av pulverlakkert Aluminium.


