Ledvance - INDIVILED SUSPENSION WIRE - 4099854215551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wireoppheng
Farge - Sølv
Lengde - 11 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854215551
Elnummer
3361419
Leverandørens varenummer
4099854215551
Typebeskrivelse
LN INV SUSPENSION WIRE
Type tilbehør/reservedel:
Wireoppheng
Farge:
Sølv
Lengde:
11 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
11 mm
Ståltråd som tilbehør for oppheng av Linear IndiviLED. Hurtigklemmen gir justerbar ledningslengde.
Justerbar opphengswire: 1 x Y-wireoppheng 1,5 m
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål
Justerbar opphengswire: 1 x Y-wireoppheng 1,5 m
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål


