Ledvance - INDIVILED SUSPENSION Y-WIRE 1 STK - 4099854323980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Sølv
Lengde - 11 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854323980
Elnummer
3378152
Leverandørens varenummer
4099854323980
Typebeskrivelse
LN INV SUSPENSION WIRE
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Sølv
Lengde:
11 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
11 mm
Ståltråd som tilbehør for oppheng av Linear IndiviLED. Hurtigklemmen gir justerbar ledningslengde.
Justerbar opphengswire: 1 x Y-wireoppheng 1,5 m
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål
Justerbar opphengswire: 1 x Y-wireoppheng 1,5 m
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål


