Ledvance - INDIVILED THROUGHWIRING KIT - 4099854214820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Lengde - 1430 mm
Bredde - 28 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854214820
Elnummer
3361421
Leverandørens varenummer
4099854214820
Typebeskrivelse
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT
Farge:
Gul
Lengde:
1430 mm
Bredde:
28 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
14 mm
Gjennomkobling ledningsett for linjearmatur (5 x 2,5 mm² intern ledning og terminalplugg, han/hun AC-plugg) Kabel lengde 1,2 M


