Ledvance - LAMPESKJERM GATELYS HQL LED 2000/1800LM - 4099854040849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 90 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854040849
Elnummer
3750282
Leverandørens varenummer
4099854040849
Typebeskrivelse
HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
90 mm
Bredde:
65 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Diameter:
56 mm
Tilbehør til HQL LED-lyskilder. Valgfri installation med skyggevirkning. Tilgjengelig for HQL LED-lyskilder med 2000lm, 3000lm og 4000lm . Produktfordeler: Hjelper med reduksjon av døgnforstyrrelser. Veldig enkelt å installere på lyskilde og endre til ønsket retning inne i armaturen. Anvendelsesområder: Gater, boligområder, fotgjengerfelt, parker.


