Utgått

Ledvance - Lampeskjerm Gatelys HQL LED 2000lm - 4058075788923

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Lampeskjerm Gatelys HQL LED 2000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075788923

Elnummer

3764912

Leverandørens varenummer

4058075788923

Typebeskrivelse

3764912

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

90 mm

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Diameter:

56 mm

Skjerm for HID-lamper. Produktegenskaper: Valgfri installasjon for skyggelegging. Tilgjengelig for 2000 lm, 3000 lm og 4000 lm HQL LED-lamper. Produktfordeler: Støtt reduksjon av circadian forstyrrelser og skjermer for lysforurensning i bebyggede områder. Veldig enkelt å installere på lampen og skifte til ønsket retning inne i armaturen. Bruksområder: Gater, boligområder, fotgjengerfelt, parker.