Ledvance - Lampeskjerm Gatelys HQL LED 4000lm - 4058075788961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075788961
Elnummer
3764916
Leverandørens varenummer
4058075788961
Typebeskrivelse
3764916
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
125 mm
Bredde:
79 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Diameter:
64 mm
Skjerm for HID-lamper. Produktegenskaper: Valgfri installasjon for skyggelegging. Tilgjengelig for 2000 lm, 3000 lm og 4000 lm HQL LED-lamper. Produktfordeler: Støtt reduksjon av circadian forstyrrelser og skjermer for lysforurensning i bebyggede områder. Veldig enkelt å installere på lampen og skifte til ønsket retning inne i armaturen. Bruksområder: Gater, boligområder, fotgjengerfelt, parker.


