Ledvance - LB FLEX SUSPENSION KIT 5M - 4058075693722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 5000 mm
Bredde - 30 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075693722
Elnummer
3304059
Leverandørens varenummer
4058075693722
Typebeskrivelse
3304059
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
5000 mm
Bredde:
30 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
46 mm
Opphengskit for LOW BAY FLEXSpesifikasjon for ELnr; 3304059; 0 lumen, 0 Kelvin, 0 Watt, tilsvarende tradisjonell 0 Watt, 0, RA 0, utstrålingsvinkel 0, 0, 0, levetid: 0 timer (L70/B50), 0, 0 Sokkel, 0, Energiklasse 0, Etim EC002557


